ข้องอ GEORG FISCHER 45 องศา CPVC สีเทา
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9819-007 | FNPT x FNPT | 344 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 4 " | ฿680 | |
A | 9819-012 | FNPT x FNPT | 315 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.25 " | ฿1,346 | |
A | 9819-015 | FNPT x FNPT | 260 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.5 " | ฿1,286 | |
A | 9819-020 | FNPT x FNPT | 202 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2" | ฿1,719 | |
A | 9819-005 | FNPT x FNPT | 424 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1 / 2 " | ฿679 | |
A | 9819-030 | FNPT x FNPT | 187 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿4,981 | |
B | 9819-002 | FNPT x FNPT | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 1 / 4 " | ฿952 | |
A | 9819-010 | FNPT x FNPT | 315 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | ฿820 | |
A | 9817-040 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 324 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4" | ฿3,988 | |
B | 9817-060 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 6" | ฿10,885 | |
A | 9817-030 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 375 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿2,929 | |
A | 9817-025 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 425 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2.5 " | ฿2,434 | |
A | 9817-020 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 404 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2" | ฿1,067 | |
A | 9817-012 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 520 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.25 " | ฿1,030 | |
A | 9817-015 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 471 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.5 " | ฿1,035 | |
A | 9817-005 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 848 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1 / 2 " | ฿239 | |
A | 9817-010 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 630 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | ฿537 | |
A | 9817-007 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 688 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 4 " | ฿355 | |
B | 9817-080 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 8" | ฿23,118 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดต้นแบบ
- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
- เครื่องมือ Knurling
- มอร์สเรียวแขนสว่าน
- อุปกรณ์เสริม Slump Tester
- ถังเก็บและภาชนะ
- ท่อไฮโดรลิค
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- การทดสอบทางการเกษตร
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- 3M ตัวกรองเครื่องทำน้ำแข็ง
- GRAINGER ยางม้วนยางไวตัน
- SMC VALVES บอลวาล์วพีวีซีมุม FNPT x MNPT
- MILLER-SMITH EQUIPMENT เครื่องควบคุมสำหรับงานหนัก
- AMPCO METAL แปรงลวด Knot Wire
- ZSI-FOSTER FHV C ซีรี่ส์ หน้าแปลนแขวนพร้อมคลิปหนีบท่อ
- SUPER-STRUT วงเล็บเชื่อม
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 บูชลดสไตล์ฟลัช, หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลง FF1868T Series
- CONDOR เสื้อกล้าม ANSI Class 2 ทัศนวิสัยสูง สีส้ม