GEORG FISCHER 9817-080 ข้องอ 45 Cpvc 80 ซ็อกเก็ต 8 นิ้ว 150 Psi
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 45 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 176 องศา F |
ขนาดท่อ | 8" |
ตารางเวลา | 80 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 3917400000 |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9817-025 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 425 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2.5 " | ฿2,341 | |
9817-030 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 375 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿2,968 | |
9817-040 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 324 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4" | ฿4,007 | |
9819-030 | FNPT x FNPT | 187 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿5,307 | |
9817-015 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 471 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.5 " | ฿1,025 | |
9819-010 | FNPT x FNPT | 315 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | ฿822 | |
9819-012 | FNPT x FNPT | 315 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.25 " | ฿1,316 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.