GEORG FISCHER 9829-080 ข้อต่อ Cpvc 80 ซ็อกเก็ต 8 นิ้ว 150 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแต่งงานกัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เบ้า |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 176 องศา F |
ขนาดท่อ | 8" |
ตารางเวลา | 80 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3917400000 |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9829-025 | เบ้า | 425 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2.5 " | ฿1,733 | |
9829-030 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 375 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿1,765 | |
9829-040 | เบ้า | 324 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4" | ฿2,309 | |
9830-030 | FNPT x FNPT | 187 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿2,754 | |
9830-040 | FNPT x FNPT | 162 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4" | ฿5,173 | |
9829-060 | เบ้า | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 6" | ฿5,391 | |
9830-012 | เอฟเอ็นพีที | 260 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.25 " | ฿999 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.