จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9829-101 ข้อต่อลด Cpvc 80 3/4 x 1/2 นิ้ว | AC2ZXW 2PLL9

GEORG FISCHER 9829-101 ลด Coupling Cpvc 80 3/4 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2ZXW รุ่น: 9829-101อ้างอิงข้าม: 2PLL9
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
฿549 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อต่อ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
แม็กซ์ ความดัน688 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "x 1 / 2"
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9829-338 ข้อต่อลด Cpvc 80 3 x 2 นิ้ว | AB3UXZ 1VGL4 9829-338เบ้า375 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3 "x 2"฿4,801
GF PIPING SYSTEMS 9829-420FB ข้อต่อลด Cpvc 80 4 x 2 นิ้ว | AB3UYB 1VGL6 9829-420เอฟบีเบ้า324 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F4 "x 2"฿6,383
GF PIPING SYSTEMS 9829-422 ข้อต่อลด Cpvc 80 4 x 3 นิ้ว | AB3UYD 1VGL8 9829-422เบ้า324 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F4 "x 3"฿5,628
GF PIPING SYSTEMS 9829-130 ข้อต่อลด Cpvc 80 1 x 1/2 นิ้ว | AC2ZXX 2PLN1 9829-130เบ้า630 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1 "x 1/2"฿810
GF PIPING SYSTEMS 9829-131 ข้อต่อลด Cpvc 80 1 x 3/4 นิ้ว | AC2ZXY 2PLN2 9829-131เบ้า630 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1 "x 3/4"฿762
GF PIPING SYSTEMS 9829-209FB ข้อต่อลด Cpvc 1-1/2 x 1/2 นิ้ว | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209เอฟบีเบ้า471 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1-1/2" x 1/2"฿1,793
GF PIPING SYSTEMS 9829-210FB ข้อต่อลด Cpvc 1-1/2 x 3/4 นิ้ว | AC2ZYA 2PLN4 9829-210เอฟบีเบ้า471 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1-1/2" x 3/4"฿1,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9829-101 ลด Coupling Cpvc 80 3/4 x 1/2 นิ้ว
฿549 / หน่วย