ท่อ GF 9830-007 | ข้อต่อ 80 3/4 นิ้ว Fnpt 344 Psi ที่ 73f | 6nf15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9830-007 ข้อต่อ 80 3/4 นิ้ว Fnpt 344 Psi ที่ 73f | AE9XUA 6NF15

GEORG FISCHER 9830-007 ข้อต่อ 80 3/4 นิ้ว Fnpt 344 Psi ที่ 73f

In Stock
รายการ: AE9XUA รุ่น: 9830-007ข้ามอ้างอิง: 6NF15
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
฿828 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน344 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9829-025 ข้อต่อ Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 2-1/2 นิ้ว | AB3UXT 1VGK7 9829-025เบ้า425 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F2.5 "฿1,733
GF PIPING SYSTEMS 9829-030 ข้อต่อ Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 3 นิ้ว | AB3UXV 1VGK9 9829-030ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3"฿1,765
GF PIPING SYSTEMS 9829-040 ข้อต่อ Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 4 นิ้ว | AB3UXX 1VGL2 9829-040เบ้า324 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F4"฿2,309
GF PIPING SYSTEMS 9830-030 ข้อต่อ Cpvc 3 นิ้ว Npt 187 Psi ที่ 73f | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3"฿2,754
GF PIPING SYSTEMS 9830-040 ข้อต่อ Cpvc 4 นิ้ว Npt 162 Psi ที่ 73f | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F4"฿5,173
GF PIPING SYSTEMS 9829-060 ข้อต่อ Cpvc 80 ซ็อกเก็ต 6 นิ้ว 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060เบ้า150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F6"฿5,391
GF PIPING SYSTEMS 9830-012 ข้อต่อ 1-1/4 นิ้ว Fnpt 260 Psi ที่ 73f | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012เอฟเอ็นพีที260 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1.25 "฿999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9830-007 ข้อต่อ 80 3/4 นิ้ว Fnpt 344 Psi ที่ 73f
฿828 / หน่วย