ท่อ Gf 9847-015 | หมวก Cpvc 80 1-1/2 นิ้ว 471 Psi ที่ 73f | 6mx08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9847-015 Cap Cpvc 80 1-1/2 นิ้ว 471 Psi ที่ 73f | AE9WDP 6MX08

GEORG FISCHER 9847-015 Cap Cpvc 80 1-1 / 2 นิ้ว 471 Psi ที่ 73f

In Stock
รายการ: AE9WDP รุ่น: 9847-015ข้ามอ้างอิง: 6MX08
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
฿801 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
แม็กซ์ ความดัน471 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9847-025 Cap Cpvc 80 2-1/2 นิ้ว 425 Psi ที่ 73f | เอบี3UZK 1VGT2 9847-025เบ้า425 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F2.5 "฿2,433
GF PIPING SYSTEMS 9847-030 ฝาปิด 80 ซ็อกเก็ตสลิป 3 นิ้ว 375 Psi ที่ 73f | เอบี3UZM 1VGT4 9847-030เบ้า375 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3"฿2,634
GF PIPING SYSTEMS 9847-040 ฝาปิด 80 ซ็อกเก็ตสลิป 4 นิ้ว 324 Psi ที่ 73f | เอบี3UZP 1VGT6 9847-040เบ้า324 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F4"฿2,688
GF PIPING SYSTEMS 9847-010 ฝาปิด 80 ซ็อกเก็ตสลิป 1 นิ้ว 630 Psi ที่ 73f | AC2ZZR 2PLU8 9847-010เบ้า630 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1"฿745
ระบบท่อ GF 9848-003 ฝา Cpvc 80 3/8 นิ้ว Fnpt 424 Psi ที่ 73f | เอซีทูแซท 2พลู2 9848-003เอฟเอ็นพีที424 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3 / 8 "฿385
ระบบท่อ GF 9848-005 ฝา Cpvc 80 1/2 นิ้ว Fnpt 424 Psi ที่ 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005เอฟเอ็นพีที424 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1 / 2 "฿364
ระบบท่อ GF 9848-007 ฝา Cpvc 80 3/4 นิ้ว Fnpt 344 Psi ที่ 73f | เอซี2ซซวี2พีแอลวี2 9848-007เอฟเอ็นพีที344 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3 / 4 "฿530

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9847-015 Cap Cpvc 80 1-1 / 2 นิ้ว 471 Psi ที่ 73f
฿801 / หน่วย