ท่อ Gf 9852-005 | หน้าแปลนแข็ง 80 1/2 นิ้ว 150 Psi ที่ 73f | 2plw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9852-005 หน้าแปลนตัน 80 1/2 นิ้ว 150 Psi ที่ 73f | AC3AAL 2PLW8

GEORG FISCHER 9852-005 หน้าแปลนทึบ 80 1/2 นิ้ว 150 Psi ที่ 73f

In Stock
รายการ: AC3AAL รุ่น: 9852-005อ้างอิงข้าม: 2PLW8
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
฿1,009 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลนทึบ
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.3.5 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9851-005 ลูกบ๊อกซ์หน้าแปลนแข็ง Cpvc 80 1/2 นิ้ว | AC3AAB 2PLV8 9851-005เบ้า43.5 "1 / 2 "฿714
GF PIPING SYSTEMS 9851-007 ลูกบ๊อกซ์หน้าแปลนแข็ง Cpvc 80 3/4 นิ้ว | AC3AAC 2PLV9 9851-007เบ้า43.875 "3 / 4 "฿724
GF PIPING SYSTEMS 9851-010 Solid Flange Cpvc 80 ลูกบ๊อกซ์สลิป 1 นิ้ว | AC3AAD 2PLW1 9851-010เบ้า44-15 / 64 "1"฿816
GF PIPING SYSTEMS 9851-012 ลูกบ๊อกซ์หน้าแปลนแข็ง Cpvc 1-1/4 นิ้ว | AC3AAE 2PLW2 9851-012เบ้า44.625 "1.25 "฿915
GF PIPING SYSTEMS 9851-015 ลูกบ๊อกซ์หน้าแปลนแข็ง Cpvc 1-1/2 นิ้ว | AC3AAF 2PLW3 9851-015เบ้า45"1.5 "฿1,091
GF PIPING SYSTEMS 9851-020 Solid Flange Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 2 นิ้ว | AC3AAG 2PLW4 9851-020เบ้า46"2"฿1,344
GF PIPING SYSTEMS 9851-025 ลูกบ๊อกซ์สลิป Cpvc หน้าแปลนแข็ง 2-1/2 นิ้ว | GF PIPING SYSTEMS AC3AAH 2PLW5 9851-025เบ้า47"2.5 "฿2,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9852-005 หน้าแปลนทึบ 80 1/2 นิ้ว 150 Psi ที่ 73f
฿1,009 / หน่วย