ท่อ Gf 9853-015 | หน้าแปลนบอด Cpvc 1-1/2 นิ้ว สลิปบ็อกซ์ | 2ชั้น3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9853-015 บอดหน้าแปลน Cpvc 1-1/2 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์ | AC3AAX 2PLY3

GEORG FISCHER 9853-015 Blind Flange Cpvc 1-1 / 2 Inch Slip Socket

In Stock
รายการ: AC3AAX รุ่น: 9853-015อ้างอิงข้าม: 2PLY3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,446 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลนตาบอด
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.5"
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9853-020 บอดหน้าแปลน Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 2 นิ้ว | AB3UZR 1VGT8 9853-020หน้าแปลนตาบอด150 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F46"2"฿1,580
GF PIPING SYSTEMS 9853-030 บอดหน้าแปลน Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 3 นิ้ว | AB3UZU 1VGU1 9853-030หน้าแปลนตาบอด150 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F47.5 "3"฿3,006
GF PIPING SYSTEMS 9853-040 บอดหน้าแปลน Cpvc 80 ซ็อกเก็ต 4 นิ้ว | AB3UZW 1VGU3 9853-040หน้าแปลนตาบอด150 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F89"4"฿4,083
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 บอดหน้าแปลน Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 1 นิ้ว | AC3AAW 2PLY1 9853-010หน้าแปลนตาบอด150 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F44.25 "1"฿1,115
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 บอดหน้าแปลน Cpvc 2-1/2 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์ | AC3AAY 2PLY4 9853-025หน้าแปลนตาบอด150 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F47"2.5 "฿2,334
GF PIPING SYSTEMS 9851-060 หน้าแปลนตาบอด Cpvc 80 6 นิ้ว 150 Psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060หน้าแปลน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F811 "6"฿6,782
GF PIPING SYSTEMS 9853-060 หน้าแปลนตาบอด Cpvc 80 6 นิ้ว 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060หน้าแปลนตาบอด150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F811 "6"฿6,716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9853-015 Blind Flange Cpvc 1-1 / 2 Inch Slip Socket
฿1,446 / หน่วย