GEORG FISCHER H0800400CG1000 ท่อ Cpvc 4 นิ้วตาราง 80 ความยาว 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ไม่ใช่เธรด |
สี | สีเทา |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | ซีพีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 320 ที่ 73 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F |
ขนาดท่อ | 4" |
ตารางเวลา | 80 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 3917230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดท่อ | ตารางเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | สีเทา | 10ft | ซีพีวีซี | 370 ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | 80 | ฿8,736 | RFQ
| |
H0800250CG1000 | สีเทา | 10ft | ซีพีวีซี | 420 ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2.5 " | 80 | ฿6,722 | RFQ
| |
153481015 | - | 20ft | เอทิลีน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 6" | - | ฿21,702 | RFQ
| |
H0800050CG1000 | สีเทา | 10ft | ซีพีวีซี | 850 ที่ 73 องศา F | 200 องศา F | 1 / 2 " | 80 | ฿928 | RFQ
| |
H0800075CG1000 | สีเทา | 10ft | ซีพีวีซี | 690 ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 4 " | 80 | ฿1,339 | RFQ
| |
H0800100CG1000 | สีเทา | 10ft | ซีพีวีซี | 630 ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | 80 | ฿2,272 | RFQ
| |
H0800200CG1000 | สีเทา | 10ft | ซีพีวีซี | 400 ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2" | 80 | ฿4,517 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.