GLEASON GE70041804 สายไฟแบน PVC 4/4c ยาว 1 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟฟ้าแบบแบน |
แอมป์ | 104 |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | 4 AWG |
ตัวนำ | 4 |
ความสูง | 0.515 " |
ความยาว | 1" |
ชั่วคราว พิสัย | -40C to + 105C |
ชนิดภาพเขียน | เสื้อพีวีซี 600V |
น้ำหนัก / ฟุต | 0.91 ปอนด์ |
ความกว้าง | 1.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ขนาดตัวนำ | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR70041212 | 14 | 16 AWG | 0.225 " | 1.7 " | ฿477 | |
GR70041304 | 27 | 14 AWG | 0.24 " | 0.69 " | ฿171 | |
GR70041308 | 19 | 14 AWG | 0.24 " | 1.29 " | ฿491 | |
GR70041312 | 19 | 14 AWG | 0.24 " | 1.82 " | ฿615 | |
GR70041404 | 33 | 12 AWG | 0.26 " | 0.8 " | ฿254 | |
GR70041408 | 23 | 12 AWG | 0.26 " | 1.44 " | ฿568 | |
GR70041504 | 44 | 10 AWG | 0.29 " | 0.89 " | ฿414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.