GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A241 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/2 นิ้ว สีฟ้า
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
5.00% ปิด
฿66,034 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ท่อลมอเนกประสงค์ |
| Color | สีน้ำเงิน |
| วัสดุปกคลุม | ทีพีอี |
| สีท่อ | สีน้ำเงิน |
| การกำหนดค่าท่อ | ท่อจำนวนมาก |
| วัสดุหุ้มท่อ | ทีพีอี |
| ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
| ความยาวท่อ | 500 ฟุต |
| วัสดุของท่อยาง | ทีพีอี |
| ภายใน Dia | 1 / 2 " |
| ความยาว | 500 ฟุต |
| แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| ภายนอก Dia. | 0.81 " |
| การสนับสนุน | เส้นด้ายสังเคราะห์ |
| ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
| ชั่วคราว พิสัย | -40 ° F ถึง + 158 ° F |
| วัสดุ Tube | เทอร์โมพลาสติก |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
| รหัส HS | 3917390050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
- การประกอบแบบคู่ / จำนวนมาก (Bulk)
สินค้าหลากหลาย
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SMC VALVES CDM2L32-150Z-M9PSAPC กระบอกสูบ ขนาด 32 มม. สวิตช์อัตโนมัติแบบ Double Acting
- BALDOR / DODGE 26QZ07LR14WP TIGEAR-2 EZ KLEEN ข้อต่อลด-สีขาว
- สเติร์นส์ เบรค 108265200014 เบรค-Vadi Comp-It
- ANVIL 0331514208 ข้อต่อท่อเชื่อม ตาราง 80 ชุบสังกะสี ขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 1 1/2 นิ้ว
- ป้าย BRADY 20035VLS สูง 14 นิ้ว กว้าง 10 นิ้ว โพลีสไตรีน กาว HMIG เขียนบนพื้นผิว
- PIP MJVATA-L Hand Protection ถุงมือกันบาด, L, ขาว, โหล
- วาล์วยางแบบไม่มียางใน MILTON-INDUSTRIES 425-500 ความยาว 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรูขอบล้อ 5/8 นิ้ว
- GROVE GEAR EL8260014.00 EL-B826-7.5-R ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 7.5:1, ID 0.75 นิ้ว, OD 1.25 นิ้ว, อลูมิเนียม
สำรวจเพิ่มเติม
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL
- KEYSHAFT
- STANLEY SECURITY SOLUTIONS
- CLAMPCO
- EXCEL SCIENTIFIC
- เครื่องสอบเทียบกระบวนการ
- Temp./Humidity/ Pressure Transmitter Acc.
- ประตูบานเลื่อน
- เครื่องกรองน้ำ
- อุปกรณ์ข้อต่อเกียร์
- AKRO-MILS 30098 Shelfmax ชั้นวางถัง
- หัวฉีดแฟลร์ทนกรด LOC-LINE
- LOC-LINE ซ็อกเก็ต 1/4 นิ้วถึงขั้วต่อ FNPT 1/8 นิ้ว
- แคลมป์กราวด์ร็อดเชิงกล BURNDY GRC
- ชุดมิเตอร์ EATON
- โซ่และอุปกรณ์จับยึดแคมเบลล์
- อะแดปเตอร์ตัวผู้ซีรีส์ NIBCO 4804, H x MIPT, PVC DWV
- วาล์วประตูซีรีส์ NIBCO F-619-RWS เหล็กเหนียว ชลประทาน ลิ่มยืดหยุ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A241 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/2 นิ้ว สีฟ้า
฿69,510 / หน่วย