GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABT1 สายยางเป่าลมอเนกประสงค์ สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | สีแดง |
วัสดุปกคลุม | พีวีซี |
ภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาว | 500ft |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 0.45 " |
การสนับสนุน | เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -10 ถึง 158 องศา F |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.97 |
รหัส HS | 3917390020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุปกคลุม | ความยาว | ภายนอก Dia. | การสนับสนุน | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A239 | สีน้ำเงิน | ทีพีอี | 1000ft | 0.5 " | เส้นด้ายสังเคราะห์ | -40 ถึง 158 องศา F | ทีพีอี | ฿55,377 | ||
1ABR 8 | Black | พีวีซี | 500ft | 0.45 " | เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ | -10 ถึง 158 องศา F | พีวีซี | ฿16,277 | ||
1ABT3 | สีเหลือง | พีวีซี | 500ft | 0.45 " | เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ | -10 ถึง 158 องศา F | พีวีซี | ฿15,785 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.