GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL6 Washdown Hose Bulk 5/8 Id 50 ฟุต สีเหลือง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปกคลุม | คาร์ไบน์เคลือบไมโครแบน |
ท่อภายใน Dia | 5 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1.06 " |
ภายใน Dia | 5 / 8 " |
ความยาว | 50ft |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 1 / 16 " |
การสนับสนุน | สิ่งทอ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 200 F |
วัสดุ Tube | ไนไตร |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดใหญ่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 4009310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | สี | วัสดุปกคลุม | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | ชนิดภาพเขียน | ขนาดที่เหมาะสม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ดีเคแอล5 | 50ft | สีเหลือง | คาร์ไบน์เคลือบไมโครแบน | 29 / 32 " | -20 ถึง 200 F | ไนไตร | ขนาดใหญ่ | - | ฿11,900 | ||
1ดีเคแอล7 | 50ft | สีเหลือง | คาร์ไบน์เคลือบไมโครแบน | 1.25 " | -20 ถึง 200 F | ไนไตร | ขนาดใหญ่ | - | ฿21,471 | ||
1ดีเคแอล8 | 50ft | สีเหลือง | คาร์ไบน์เคลือบไมโครแบน | 1.5 " | -20 ถึง 200 F | ไนไตร | ขนาดใหญ่ | - | ฿34,493 | ||
2P570 | 50ft | ขาว | EPDM | 1.156 " | -40 ถึง 200 F | EPDM | การชุมนุม | 3/4 "GHT ทองเหลือง | ฿11,182 | ||
3 ATL7 | 50ft | ขาว | EPDM | 53 / 64 " | -40 ถึง 200 F | EPDM | การชุมนุม | 3/4 "MxF GHT ทองเหลือง | ฿14,898 | ||
3 ATL8 | 50ft | ขาว | EPDM | 1.156 " | -40 ถึง 200 F | EPDM | การชุมนุม | 3/4 "MxF GHT ทองเหลือง | ฿15,841 | ||
3 ATL9 | 50ft | ขาว | EPDM | 1-31 / 64 " | -40 ถึง 200 F | EPDM | การชุมนุม | 1 "MxF NPSH ทองเหลือง | ฿23,914 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.