GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL8 ท่อลมดันออน 3/8 นิ้ว Id x 250 ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | Black |
วัสดุปกคลุม | ยางคาร์ไบน์ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 250ft |
ท่อนอก Dia. | 0.667 " |
ภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาว | 250ft |
แม็กซ์ ความดัน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 400 PSI |
ภายนอก Dia. | 43 / 64 " |
การสนับสนุน | สิ่งทอเดี่ยวถักเปีย |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 200 F |
วัสดุ Tube | Buna-N ไวนิล |
ชนิดภาพเขียน | Push-On จำนวนมาก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 4009310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | สี | วัสดุปกคลุม | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLL4 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ถึง 200 F | 1 / 4 " | 250ft | ฿47,652 | ||
1ZLL5 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเทา | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ถึง 200 F | 1 / 4 " | 250ft | ฿50,425 | ||
1ZLL6 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเขียว | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ถึง 200 F | 1 / 4 " | 250ft | ฿50,425 | ||
1ZLL7 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีแดง | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ถึง 200 F | 1 / 4 " | 250ft | ฿42,869 | ||
1ZLL9 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเทา | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ถึง 200 F | 3 / 8 " | 250ft | ฿46,858 | ||
1ZLN1 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีเขียว | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ถึง 200 F | 3 / 8 " | 250ft | ฿46,858 | ||
1ZLN2 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สีแดง | ยางคาร์ไบน์ | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ถึง 200 F | 3 / 8 " | 250ft | ฿52,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.