GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMW7 ท่อดูด 3 นิ้ว Id x 20 ฟุต 65 Psi สูงสุด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อดูด / ระบายน้ำ |
โค้งรัศมี | 12 " |
สี | สีเขียว |
ขนาดที่เหมาะสม | 3" |
ประเภทการติดตั้ง | Camlock หญิงอลูมิเนียม x เหล็ก MNPT |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 20ft |
แม็กซ์ ความดัน | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ภายนอก Dia. | 3.41 " |
การสนับสนุน | เกลียว PVC แข็ง |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
คะแนนสุญญากาศ | 29 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 3917330000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | โค้งรัศมี | สี | ภายนอก Dia. | การสนับสนุน | วัสดุ Tube | ขนาดที่เหมาะสม | ประเภทการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLP9 | 180 องศา F | 2.5 " | สีดำและสีเขียว | 1.53 " | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿25,367 | |
1ZLR1 | 180 องศา F | 3" | สีดำและสีเขียว | 1.78 " | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿27,090 | |
1ZLR2 | 180 องศา F | 4" | สีดำและสีเขียว | 2.4 " | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿38,417 | |
1ZLR3 | 180 องศา F | 5" | สีดำและสีเขียว | 3.47 " | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿74,619 | |
1ZLR4 | 180 องศา F | 9" | สีดำและสีเขียว | 4.67 " | โพลีเอทิลีนเฮลิกซ์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿123,746 | |
1ZLW1 | 158 องศา F | 6" | สีเขียว | 1.78 " | เกลียวแข็ง | พีวีซี | - | - | ฿16,962 | |
1ZLW2 | 158 องศา F | 8" | สีเขียว | 2.32 " | เกลียวแข็ง | พีวีซี | - | - | ฿25,582 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.