GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P086 ท่อน้ำทิ้ง 4 นิ้ว Id x 25 ฟุต 125 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ |
สี | Black |
ขนาดที่เหมาะสม | 4" |
ประเภทการติดตั้ง | อลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน |
ภายใน Dia | 4" |
ความยาว | 25ft |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ภายนอก Dia. | 4.31 " |
การสนับสนุน | ผ้าใยสังเคราะห์ |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ Black Plioflex |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 4009320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | การสนับสนุน | ขนาดที่เหมาะสม | ประเภทการติดตั้ง | วัสดุ Tube | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A233 | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว | - | - | เวอร์ซิการ์ด | 3 / 8 " | 500ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿46,201 | |
20026465 | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว | - | - | เวอร์ซิการ์ด | 1 / 2 " | 500ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿66,433 | |
10A235 | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว | - | - | เวอร์ซิการ์ด | 3 / 4 " | 500ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿83,328 | |
10A236 | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว | - | - | เวอร์ซิการ์ด | 1" | 450ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿119,547 | |
20026512 | เส้นด้ายสังเคราะห์เกลียว | - | - | เวอร์ซิการ์ด | 1.5 " | 300ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿194,698 | |
1ZLJ1 | Plies ผ้า | - | - | ยางสังเคราะห์ Black Plioflex | 1.25 " | 100ft | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿40,200 | |
1ZLJ2 | Plies ผ้า | - | - | ยางสังเคราะห์ Black Plioflex | 2.5 " | 100ft | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿46,417 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.