GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W236 สายน้ำดี 1 นิ้ว 50 ฟุต สีขาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ |
โค้งรัศมี | 12 " |
สี | ขาว |
วัสดุข้อต่อ | ทองเหลือง |
วัสดุปกคลุม | EPDM พร้อม Microban |
ฟิตติ้ง | 1 "M x F NPSH |
ท่อภายใน Dia | 1" |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1.47 " |
ภายใน Dia | 1" |
ความยาว | 50ft |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 15 / 32 " |
การสนับสนุน | สิ่งทอเสริม |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 200 F |
วัสดุ Tube | EPDM |
ชนิดภาพเขียน | ประกอบคู่ |
แรงดันใช้งาน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 4009320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.