GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 สายน้ำดี 3/4 นิ้ว 100 ฟุต สีขาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ |
โค้งรัศมี | 8" |
สี | ขาว |
วัสดุปกคลุม | EPDM พร้อม Microban |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
ท่อนอก Dia. | 1.17 " |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 100ft |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 11 / 64 " |
การสนับสนุน | สิ่งทอเสริม |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 200 F |
วัสดุ Tube | EPDM |
ชนิดภาพเขียน | ท่อจำนวนมาก |
แรงดันใช้งาน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 4009320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.