GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4XV55 ชุดต่อท่อทุ่นระเบิด 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเหมือง |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปกคลุม | NBR / PVC |
ขนาดที่เหมาะสม | NPT 1 "(ม.) |
ภายใน Dia | 1" |
ความยาว | 50ft |
แม็กซ์ ความดัน | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.406 " |
การสนับสนุน | ลวดเหล็กถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 200 องศา F |
วัสดุ Tube | ไนไตรล์สีดำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดที่เหมาะสม | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4XV 53 | 3/4 "(ม.) NPT | 3 / 4 " | 1.125 " | ฿19,426 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.