GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-80G-8M-36NF รอก Falcon Pd 80 ร่อง 51 มม. W
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกรอก |
เจาะ Dia | 0.875mm |
ประเภท Bore | บุช |
จำเป็นต้องมีบูช | 3020 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 82 |
สูงสุด เบื่อ | 22.0 มม |
จำนวนร่อง | 80 |
ภายนอก Dia. | 202.12mm |
ขว้าง | 8 มม |
Pitch Dia | 203.719mm |
ชนิดภาพเขียน | ฟอลคอนพีดี |
ความกว้าง | 51mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8483509040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
รุ่น | Pitch Dia | เจาะ Dia | จำเป็นต้องมีบูช | ความกว้าง | หน้าแปลน Dia | วัสดุ | สูงสุด เบื่อ | จำนวนร่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-22G-8M-12 | 56.023mm | 0.500mm | 1008 | 22mm | 62mm | เหล็กหล่อ | 25 | 22 | ฿7,582 | |
GTR-25G-8M-12 | 63.662mm | 0.500mm | 1108 | 12mm | 67mm | เหล็กหล่อ | 25 | 25 | ฿6,257 | |
GTR-25G-8M-21 | 63.662mm | 0.500mm | 1108 | 3mm | 67mm | เหล็กหล่อ | 25 | 25 | ฿9,385 | |
20431508 | 66.209mm | 0.500mm | 1108 | 22mm | 73mm | เหล็กหล่อ | 25 | 26 | ฿6,416 | |
GTR-26G-8M-21 | 66.209mm | 0.500mm | 1108 | 3mm | 73mm | เหล็กหล่อ | 25 | 26 | ฿9,402 | |
20431484 | 68.755mm | 0.500mm | 1108 | 3mm | 77mm | เหล็กหล่อ | 25 | 27 | ฿9,771 | |
GTR-28G-8M-12 | 71.302mm | 0.500mm | 1108 | 22mm | 77mm | เหล็กหล่อ | 25 | 28 | ฿6,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.