GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1512Q0 ปั๊ม 1-1 / 2 Hp 3 เฟส 230-460v 15 สเตจ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูสเตอร์ปั๊มหลายขั้นตอน |
แอมป์ | 18.8 / 10.2-9.4 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 13 @ 300 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 16-3 @ 40-478 ฟุต |
วัสดุกระจายแสง | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 10 PSI | 19.5 |
GPM @ 100 PSI | 15.5 |
GPM @ 120 PSI | 14.5 |
GPM @ 140 PSI | 13 |
GPM @ 160 PSI | 11.5 |
GPM @ 180 PSI | 8.5 |
GPM @ 20 PSI | 19 |
GPM @ 200 PSI | 5.5 |
GPM @ 40 PSI | 18.5 |
GPM @ 60 PSI | 17.5 |
GPM @ 80 PSI | 17 |
ความสูง | 5.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
Inlet / Outlet | 1 "FNPT |
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า) | 1 "FNPT |
ความยาว | 27.125 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 375 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | องศา 160 |
แม็กซ์ ความดัน | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | องศา 40 |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | อุปนัย |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1 "FNPT |
ระยะ | 3 |
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อ | 1 / 4 "NPT |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิกบูน่า |
ประเภทซีล | พิมพ์ฮิต |
ปัจจัยการบริการ | 1.3 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การฝึกงาน | 15 |
แรงดันไฟฟ้า | 230-460 |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อคาร์บอนเซรามิกบูน่าสแตนเลสวิศวกรรมคอมโพสิต |
ความกว้าง | 6 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 84.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | HP | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ความดันกรณี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7GBC07 | เหล็กหล่อ | 12.8/6.4 | 9 @ 280 ฟุต | 3/4 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 27 1 / 16 " | 300 PSI | ฿80,703 | |
10GBC10 | เหล็กหล่อ | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 200 ฟุต | 1 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 25 9 / 16 " | 375 PSI | ฿81,738 | |
5GBC05 | เหล็กหล่อ | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 155 ฟุต | 1/2 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 23.125 " | 375 PSI | ฿74,283 | |
10GBC15 | เหล็กหล่อ | 18.8 / 10.2-9.4 | 13 @ 300 ฟุต | 1.5 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 27.125 " | 375 PSI | ฿97,042 | |
5GBC03 | เหล็กหล่อ | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 120 ฟุต | 1/2 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 21 11 / 16 " | 375 PSI | ฿73,579 | |
10GBS10 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 205 ฟุต | 1 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 25 9 / 16 " | 375 PSI | ฿125,494 | |
25GBC20 | เหล็กหล่อ | 18.8 / 10.2-9.4 | 26 @ 192 ฟุต | 2 | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว | 1 "FNPT | 29 13 / 16 " | 260 PSI | ฿128,809 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.