GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1D4D0 ปั๊มหอยโข่ง 3 / 4hp
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 12.2/6.1 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 28 @ 55 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 18-42 GPM @ 75-42 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | 3 / 8 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 48 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 43 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 38 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 32 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
ความสูง | 8.63 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 4 " |
แรงดันขาเข้า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาว | 15.18 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 16 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 84 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
กรอบ NEMA / IEC | 48 |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | TOP |
วัสดุสกรู | 316L |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | มาตรฐานหน้าคาร์บอนเซรามิก Buna Elastomer และชิ้นส่วนสแตนเลส |
ประเภทซีล | พิมพ์ฮิต |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 300 |
ขนาดเพลา | 5/8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ตรงกลางปล่อย |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L |
วัสดุเปียก | ANSI 316L SS, คาร์บอน, เซรามิค, Buna N |
ความกว้าง | 8.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MC1G4A0 | - | 10.0 | 40 @ 110 ฟุต | - | 60 | 56 | 10.75 " | เหล็กหล่อ | ฿71,541 | |
1MS1C5E4 | 31 | 2.7-2.6/1.3 | 29 @ 44 ฟุต | 24 | 13 | - | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿61,236 | |
1MS1C4E4 | 31 | 9.4/4.7 | 29 @ 44 ฟุต | 24 | 13 | - | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿58,895 | |
1MS1D5D4 | 42 | 2.7-2.6/1.3 | 30 @ 70 ฟุต | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿65,319 | |
1MS1D4D4 | 42 | 12.2/6.1 | 30 @ 70 ฟุต | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿66,890 | |
1MS1E4C4 | - | 15.2/7.6 | 32 @ 84 ฟุต | - | 41.5 | 35 | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿66,259 | |
1MS1F4B4 | - | 14.4/8.7 | 35 @ 100 ฟุต | - | - | 46.5 | 8.63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม ANSI 316L | ฿76,166 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.