ชิ้น | ปั๊มจ่ายตรงกลาง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | นศ.61 |
แอมป์ | 4.4-4.2/2.1 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด @ PSI | 36 @ 42 |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 32 ถึง 40 gpm ที่ 100 ถึง 90 ฟุต |
ความยาวสายไฟ | ไม่มีสาย |
ขนาดสายไฟ | ไม่มี |
ประเภทสายไฟ | ไม่มี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 32 |
GPM ของน้ำที่ 110 ฟุต ของหัวหน้า | 28 |
GPM ของน้ำที่ 120 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 60 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 56 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 51 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
ความสูง | 6.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | 316L สแตนเลส |
ประเภทใบพัด | ปิด |
แรงดันขาเข้า | 4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 1 "NPT |
ความยาว | 12 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 75 PSI |
สูงสุด ศีรษะ | 122 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 212 องศา F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 40 องศาเซลเซียส |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
ชนิดเครื่องยนต์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ขนาด Outlet | 1-1 / 4 "NPT |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ไม่ |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | 45 องศา |
ประเภทปั๊ม | ปั๊มจ่ายตรงกลาง |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิก Buna-N สแตนเลส 18-8 |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 200 ถึง 240/480 VAC |
วัสดุเปียก | เหล็กกล้าไร้สนิม 18-8, Buna-N, คาร์บอน, เซรามิค |
ความกว้าง | 8.75 " |