ชิ้น | บูสเตอร์ปั๊มหลายขั้นตอน |
แอมป์ | 18.8 / 10.2-9.4 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 26 @ 192 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 33-8 @ 109-297 ฟุต |
วัสดุกระจายแสง | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 10 PSI | 39 |
GPM @ 100 PSI | 21 |
GPM @ 120 PSI | 15 |
GPM @ 20 PSI | 37 |
GPM @ 40 PSI | 33.5 |
GPM @ 60 PSI | 31 |
GPM @ 80 PSI | 24 |
ความสูง | 5.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | โพลีคาร์บอเนตที่เติมแก้ว |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
Inlet / Outlet | 1 "FNPT |
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า) | 1 "FNPT |
ความยาว | 29 13 / 16 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 260 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | องศา 160 |
แม็กซ์ ความดัน | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | องศา 40 |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1 "FNPT |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อ | 1 / 4 "NPT |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | คาร์บอนซิลคอนคาร์ไบด์ไวตัน |
ประเภทซีล | พิมพ์ฮิต |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การฝึกงาน | 10 |
แรงดันไฟฟ้า | 115-230 |
วัสดุเปียก | คาร์บอน, ซิลคอนคาร์ไบด์, ไวตัน, สแตนเลส, คอมโพสิตทางวิศวกรรม |
ความกว้าง | 6 1 / 16 " |