GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M3GC ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย 15hp 230v 70 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ |
แอมป์ | 47.8 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 19.75 " |
ปล่อย NPT | 4" |
ขนาดจำหน่าย | 4 "-NPT |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 925 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 750 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 550 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 300 |
ความสูง | 41 3 / 10 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 15 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3" |
สูงสุด ศีรษะ | 90 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
จุดปิด | 8" |
บนจุด | 15 " |
ระยะ | 3 |
ประเภทปั๊ม | ด้วยมือ |
รอบต่อนาที | 1750 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 416 |
ซีลเพลา | ควบคู่คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 247.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | HP | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | สูงสุด ศีรษะ | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ชั่วคราว | แรงดันไฟฟ้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NS12K3MC | 7.5 | 23.4 | 775 | 55 ฟุต | 200 องศา F | 200 องศา F | 230 | 650 | ฿576,666 | |
4NS12K4MC | 7.5 | 11.7 | 775 | 55 ฟุต | 200 องศา F | 200 องศา F | 460 | 650 | ฿576,666 | |
4NS12L3KC | 10 | 31 | 950 | 65 ฟุต | 140 องศา F | 140 องศา F | 230 | 850 | ฿619,118 | |
4NS12L4KC | 10 | 15.5 | 950 | 65 ฟุต | 140 องศา F | 140 องศา F | 460 | 850 | ฿610,964 | |
4NS12M4GC | 15 | 23.9 | - | 90 ฟุต | 140 องศา F | 140 องศา F | 460 | - | ฿749,536 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.