GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 ปั๊มหอยโข่ง 1.5hp
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 6.0-5.8/2.9 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 50 @ 92 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 35-63 GPM @ 107-60 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | 3 / 8 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 10 PSI | 63 |
GPM @ 15 PSI | 63 |
GPM @ 20 PSI | 63 |
GPM @ 25 PSI | 63 |
GPM @ 30 PSI | 60 |
GPM @ 35 PSI | 55 |
GPM @ 40 PSI | 45 |
GPM @ 45 PSI | 33 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 140 |
ความสูง | 9.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | นอริล |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 25 PSI |
ความยาว | 20 1 / 16 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1/16 + BG15 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 122 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 53 PSI |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | TOP |
รอบต่อนาที | 3500 |
วัสดุสกรู | เหล็ก |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิกบูน่า |
ประเภทซีล | เพลาเครื่องกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปิด | 122 ฟุต |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | CI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic และ Buna |
ความกว้าง | 8.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. Self-priming หมายความว่าปั๊มสามารถใช้ของเหลวที่เก็บไว้ในตัวเครื่องเพื่อสร้างสุญญากาศบนท่อดูด
A. Goulds Water Technology นำเสนอปั๊มหอยโข่ง GT153 ที่มีโนริลเติมแก้วเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนและการเสียดสี
ก. 160 องศาฟาเรนไฮต์
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.