GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 ปั๊มหอยโข่ง 2 Hp
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 6.8-6.4/3.2 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 65 @ 97 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 40-87 GPM @ 120-60 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | 3 / 8 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 10 PSI | 86 |
GPM @ 15 PSI | 86 |
GPM @ 20 PSI | 86 |
GPM @ 25 PSI | 85 |
GPM @ 30 PSI | 80 |
GPM @ 35 PSI | 73 |
GPM @ 40 PSI | 65 |
GPM @ 45 PSI | 57 |
GPM @ 50 PSI | 41 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 140 |
ความสูง | 9.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | นอริล |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 25 PSI |
ความยาว | 20 13 / 16 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 16 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 125 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | TOP |
รอบต่อนาที | 3500 |
วัสดุสกรู | เหล็ก |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิกบูน่า |
ประเภทซีล | เพลาเครื่องกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปิด | 125 ฟุต |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
การป้องกันความร้อน | รีเซ็ตอัตโนมัติ |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | CI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic และ Buna |
ความกว้าง | 8.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.