GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 บูสเตอร์ปั๊ม 1HP 3Ph 208-230 / 460V
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Booster Pump |
แอมป์ | 4/2 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 12 @ 135 ฟุต |
GPM ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด @ PSI | 12 @ 58 |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 11 @ 140 ฟุต |
วัสดุกระจายแสง | Lexan |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
ไหล | 20 กรัมต่อนาที |
GPM @ 40 PSI | 20 |
GPM @ 50 PSI | 17 |
GPM @ 60 PSI | 11.5 |
ความสูง | 9" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
วัสดุใบพัด | นอริล |
ประเภทใบพัด | ล้อมรอบ |
ทางเข้า | 1-1 / 4 " |
ความยาว | 18.25 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 85 PSI |
สูงสุด GPM @ PSI | 20 @ 39 |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 82 PSI |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. GPM @ PSI | 6 @ 71 |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 3 |
ใบสมัครประทับตรา | เชิงกล |
วัสดุซีล | เหล็กกล้าไร้สนิม EPR อีลาสโตเมอร์คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทซีล | เชิงกล |
การฝึกงาน | 1 |
ชนิดภาพเขียน | สิ้นสุดการดูด |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุเปียก | เหล็กกล้าไร้สนิมเทอร์โมพลาสติก |
ความกว้าง | 8.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.