GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย 1hp 230v 38 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ |
แอมป์ | 5.8 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12.5 " |
ปล่อย NPT | 2" |
ขนาดจำหน่าย | 2 "-NPT |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 183 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 152 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 123 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 95 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 58 |
ความสูง | 19 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด ศีรษะ | 38 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
จุดปิด | ไม่ระบุ " |
ระยะ | 3 |
ประเภทปั๊ม | ด้วยมือ |
รอบต่อนาที | 1750 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 300 |
ซีลเพลา | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด ศีรษะ | แอมป์ | วัสดุฐาน | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS0511BF | 19 ฟุต | 14.5 | เหล็กหล่อ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | ใช่ | 115 | 122 | ฿78,913 | |
WS1012BF | 38 ฟุต | 12.3 | เหล็กหล่อ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | ใช่ | 230 | 183 | ฿113,393 | |
WS0512BF | 19 ฟุต | 7.3 | เหล็กหล่อ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | ใช่ | 230 | 122 | ฿58,768 | |
WS1034BF | 38 ฟุต | 2.9 | เหล็กหล่อ | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 460 | 183 | ฿77,898 | |
WS0532BF | 20 ฟุต | 3.3 | เหล็กหล่อ | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 230 | 122 | ฿61,418 | |
WS0732BF | 30 ฟุต | 3.6 | เหล็กหล่อ | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 230 | 145 | ฿83,787 | |
WS0534BF | 19 ฟุต | 1.7 | เหล็กสแตนเลส 303 | 3 เฟส | 3 | ไม่ | 460 | 122 | ฿69,408 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.