GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1534BHF ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย 1.5hp 460v 52 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ |
แอมป์ | 4.8 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12.5 " |
ปล่อย NPT | 2" |
ขนาดจำหน่าย | 2 "-NPT |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 186 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 170 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 150 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 110 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 67 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 29 |
ความสูง | 19 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1.5 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด ศีรษะ | 67 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
จุดปิด | ไม่ระบุ " |
ระยะ | 3 |
ประเภทปั๊ม | ด้วยมือ |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 300 |
ซีลเพลา | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | HP | สูงสุด ศีรษะ | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS0712BHF | - | 10 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | 3/4 | 38 ฟุต | 140 องศา F | ฿78,611 | |
WS0732BHF | - | 5.4 | เหล็กหล่อ | - | - | 3/4 | 38 ฟุต | 130 องศา F | ฿78,990 | |
WS1512BHF | 110 | 18 | เหล็กหล่อ | 69 | 28 | 1.5 | 67 ฟุต | 130 องศา F | ฿91,066 | |
WS1532BHF | 110 | 9.6 | เหล็กหล่อ | 69 | 28 | 1.5 | 67 ฟุต | 140 องศา F | ฿99,645 | |
WS2012BHF | 159 | 18 | เหล็กสแตนเลส 303 | 120 | 80 | 2 | 81 ฟุต | 140 องศา F | ฿98,560 | |
WS2032BHF | 159 | 11.6 | เหล็กสแตนเลส 303 | 120 | 80 | 2 | 81 ฟุต | 140 องศา F | ฿107,547 | |
WS2034BHF | 159 | 5.8 | เหล็กสแตนเลส 303 | 120 | 80 | 2 | 81 ฟุต | 140 องศา F | ฿126,711 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.