Gpi 01n31gm | มิเตอร์น้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 Gpm, 1 Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GPIMETERS 01N31GM มิเตอร์น้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4

GPIMETERS 01N31GM มาตรวัดน้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, 1 FNPT

In Stock
รายการ: AB4JGV รุ่น: 01N31GMข้ามอ้างอิง: 1YEF8 / 113255-4
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
฿13,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดีมาตรฐาน
หน่วยแสดงผลสาว.
ขนาดที่เหมาะสม1"
ประเภทการติดตั้งเอฟเอ็นพีที
วัสดุไหลน้ำดื่ม
ช่วงการไหล3 ถึง 30 gpm
อุณหภูมิของไหล พิสัย14 ถึง 130 องศา ฉ
สำหรับขนาดท่อ1"
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว40 สส
ความต้องการไฟฟ้าแบตเตอรี่ 2 AAA
คะแนนความดัน150 PSI
การทำซ้ำลด 0.50%
วัสดุโรเตอร์ไนลอน
ชนิดเซนเซอร์แม่เหล็ก
เครื่องกรองน้ำ55 Mesh
ชนิดภาพเขียนกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS9026102040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับวัดการไหลของของเหลวที่มีความแม่นยำสูงถึง +/- 5%
  • มีหน้าจอปิดอัตโนมัติพร้อมปิดอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งาน 1 นาที
  • ความสามารถในการติดตั้งบนท่อและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ A ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้สองช่องแบตเตอรี่ A สามก้อนพร้อมชุดสะสมและชุดที่รีเซ็ตได้หนึ่งชุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการไหลประเภทการเชื่อมต่อหน่วยแสดงผลจอแสดงผลประเภทขนาดการเชื่อมต่อราคา
GPIMETERS 01N31LM มิเตอร์น้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 10 ถึง 100 ลิตรต่อนาที, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10 ถึง 100 lpmเอฟเอ็นพีทีลิตรจอแอลซีดีมาตรฐาน1"฿13,216
GPIMETERS 01N12LM มิเตอร์น้ำ, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, 1 BSPT ตัวเมีย | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 ถึง 100 lpmBSPT หญิงลิตรจอแอลซีดี1"฿15,064
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GPIMETERS 01N31GM มาตรวัดน้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, 1 FNPT
฿13,216 / หน่วย