Gpi 01n31lm | มิเตอร์น้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 10 ถึง 100 ลิตรต่อนาที, 1 Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GPIMETERS 01N31LM มิเตอร์น้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 10 ถึง 100 ลิตรต่อนาที, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5

GPIMETERS 01N31LM มาตรวัดน้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 10 ถึง 100 lpm, 1 FNPT

In Stock
รายการ: AB4JGW รุ่น: 01N31LMข้ามอ้างอิง: 1YEF9 / 113255-5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿13,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดีมาตรฐาน
หน่วยแสดงผลลิตร
ขนาดที่เหมาะสม1"
ประเภทการติดตั้งเอฟเอ็นพีที
วัสดุไหลน้ำดื่ม
ช่วงการไหล10 ถึง 100 lpm
อุณหภูมิของไหล พิสัย14 ถึง 130 องศา ฉ
สำหรับขนาดท่อ1"
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว40 สส
ความต้องการไฟฟ้าแบตเตอรี่ 2 AAA
คะแนนความดัน150 PSI
การทำซ้ำลด 0.50%
วัสดุโรเตอร์ไนลอน
ชนิดเซนเซอร์แม่เหล็ก
เครื่องกรองน้ำ55 Mesh
ชนิดภาพเขียนกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)23.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS9026102040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวบ่งชี้การไหลของน้ำที่ได้รับการรับรองจาก CE พร้อมตัวเรือนไนลอนที่ทนทานสำหรับวัดความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อ เหมาะสำหรับน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์
  • ติดตั้งเซ็นเซอร์แม่เหล็กและหน้าจอ LCD สี่หลักที่แสดงผลด้วยความแม่นยำสูงสุด +/- 5
  • สามารถให้ผลรวมสะสมและชุดงาน
  • กลไกการเปิด / ปิดแบบแมนนวลและอัตโนมัติ
  • การติดตั้งในแนวนอนและแนวตั้งในแนวนอน ติดที่หัวฉีดเพื่อความสะดวกสูงสุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการไหลประเภทการเชื่อมต่อหน่วยแสดงผลจอแสดงผลประเภทขนาดการเชื่อมต่อราคา
GPIMETERS 01N31GM มิเตอร์น้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4 01N31GM3 ถึง 30 gpmเอฟเอ็นพีทีสาว.จอแอลซีดีมาตรฐาน1"฿13,216
GPIMETERS 01N12LM มิเตอร์น้ำ, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, 1 BSPT ตัวเมีย | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 ถึง 100 lpmBSPT หญิงลิตรจอแอลซีดี1"฿15,064
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GPIMETERS 01N31LM มาตรวัดน้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 10 ถึง 100 lpm, 1 FNPT
฿13,216 / หน่วย