GPIMETERS 162000-03 ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง, 20 gpm, 12V DC, 3/8 แรงม้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง |
วงจรการทำงาน | 30 นาที |
อัตราการไหล | 20 กรัมต่อนาที |
ท่อ Dia. | 1" |
ความยาวท่อ | 14 ฟุต |
HP | 3/8 |
ขนาดขาเข้า | 1 "NPT |
ประเภทหัวฉีด | อัตโนมัติ |
ขนาด Outlet | 1 "NPT |
ความยาวสายไฟ | 18 ฟุต |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 40 " |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ท่อ Dia. | ความยาวท่อ | HP | ความยาวสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147000-01 | 8 กรัมต่อนาที | 5 / 8 " | 8 ฟุต | 1/10 | 12 ฟุต | 12V ซี | ฿28,426 | RFQ
| |
110000-99 | 15 GPM | 3 / 4 " | 12 ฟุต | 1/5 | 18 ฟุต | 12V ซี | ฿32,000 | RFQ
| |
137100-01 | 8 กรัมต่อนาที | 5 / 8 " | 10 ฟุต | 1/10 | 15 ฟุต | 12V ซี | ฿23,466 | RFQ
| |
110000-82 | - | 3 / 4 " | 12 ฟุต | 1/8 | ไม่มีสายไฟ | AC 115V | ฿39,840 | RFQ
| |
503000-01 | 20 กรัมต่อนาที | 1" | ไม่มีท่อ | 1/3 | ไม่มีสายไฟ | AC 115V | ฿61,173 | RFQ
| |
162000-01 | 20 กรัมต่อนาที | 1" | ไม่มีท่อ | 1/3 | ไม่มีสายไฟ | 12V ซี | ฿31,666 | RFQ
| |
110612-02 | 18 กรัมต่อนาที | 3 / 4 " | 12 ฟุต | 1/4 | 18 ฟุต | 12V ซี | ฿43,360 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.