GPIMETERS M-150S-EM ปั๊มเชื้อเพลิง แมนนวล ขนาดท่อออก 3 2/5 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
ของเหลวที่เข้ากันได้ | เบนซิน ดีเซล น้ำมันก๊าด |
อัตราการไหล | 15 GPM |
ฟิวส์แอมป์ | 25 |
ท่อ Dia. | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 10 ฟุต |
ขนาดขาเข้า | 1 "FNPT |
มอเตอร์ HP | 1/5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1900 |
ขนาดการติดตั้ง | 2 "MNPT |
ขนาด Outlet | 3/4 "FNPT |
ความยาวสายไฟ | 18 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | เกียร์โรตารี่ |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
แรงดันใช้งาน | 15 PSI |
ทำงานชั่วคราว | -20 ถึง 125 องศา NS |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความยาวท่อ | ชนิดภาพเขียน | ขนาดการติดตั้ง | แรงดันใช้งาน | ทำงานชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-150S-AU | 15 GPM | 12 ฟุต | เกียร์โรตารี่ | 2 "MNPT | 15 PSI | -20 ถึง 125 องศา NS | ฿41,213 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.