GPI TM05SP9GMC Flowmeter, Turbine, 1 ถึง 10 gpm Flow Range, หัวจุก 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์กังหัน |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หัวจุก |
หน่วยแสดงผล | ลูกบาศ์ก ft., แกลลอน, ลิตร |
วัสดุไหล | น้ำดื่ม |
ช่วงการไหล | 3.8 ถึง 38 lpm |
ช่วงการไหล @ GPH | 60 600 ต้องการ |
ช่วงการไหล (GPM) | 1 10 ต้องการ |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | 32 ถึง 140 องศา ฉ |
สำหรับขนาดท่อ | 1 / 2 " |
ความสูง | 2.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พีวีซี |
ความยาว | 4 19 / 64 " |
แม็กซ์ ความดัน | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุแหวน O | 316 SS |
ประเภทเอาท์พุท | คอมพิวเตอร์ในพื้นที่พร้อมจอแสดงผลและโมดูล ติดตั้งมิเตอร์ |
วัสดุโรเตอร์ | PVDF |
ชนิดภาพเขียน | กังหัน |
ความกว้าง | 2 7 / 64 " |
รุ่น | ช่วงการไหล | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | อุณหภูมิของไหล พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050- หจก | 1 ถึง 10 gpm | หัวจุก | 1 / 2 " | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿26,320 | RFQ
|
TM075- หจก | 2 ถึง 20 gpm | หัวจุก | 3 / 4 " | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿28,504 | RFQ
|
TM100-B | 5 ถึง 50 gpm | BSPP หญิง | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿29,680 | RFQ
|
TM100-BP | 5 ถึง 50 gpm | BSPP หญิง | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿29,680 | RFQ
|
TM100- หจก | 5 ถึง 50 gpm | หัวจุก | 1" | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿32,424 | RFQ
|
TM150-B | 10 ถึง 100 gpm | BSPP หญิง | 1.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿33,824 | RFQ
|
TM150-BP | 10 ถึง 100 gpm | BSPP หญิง | 1.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿33,824 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.