GPI TM07SPOXXC Flowmeter, Turbine, 2 ถึง 20 gpm Flow Range, พัลส์เอาท์พุต, จุก/สลิป 3/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์กังหัน |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดตัว | 3 / 4 " |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3 / 4 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หัวจุก/สลิป |
ช่วงการไหล | 7.6 ถึง 76 lpm |
ช่วงการไหล (GPM) | 2 20 ต้องการ |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | 32 ถึง 140 องศา ฉ |
สำหรับขนาดท่อ | 3 / 4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทเอาท์พุท | ชีพจร |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.8 " |
ความต้องการไฟฟ้า | 9 ถึง 35V DC |
ชนิดภาพเขียน | กังหัน |
รุ่น | ช่วงการไหล | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | อุณหภูมิของไหล พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050- หจก | 1 ถึง 10 gpm | หัวจุก | 1 / 2 " | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿26,320 | RFQ
|
TM075- หจก | 2 ถึง 20 gpm | หัวจุก | 3 / 4 " | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿28,504 | RFQ
|
TM100-B | 5 ถึง 50 gpm | BSPP หญิง | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿29,680 | RFQ
|
TM100-BP | 5 ถึง 50 gpm | BSPP หญิง | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿29,680 | RFQ
|
TM100- หจก | 5 ถึง 50 gpm | หัวจุก | 1" | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿32,424 | RFQ
|
TM150-B | 10 ถึง 100 gpm | BSPP หญิง | 1.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿33,824 | RFQ
|
TM150-BP | 10 ถึง 100 gpm | BSPP หญิง | 1.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 32 ถึง 140 องศา ฉ | ฿33,824 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.