#00302 | ลูกล้อหมุนฟรีแบบเรียบ 10-1/4 นิ้ว 300 ปอนด์ | 38er65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER # 00302 ลูกล้อหมุนฟรีแบบแบน 10-1 / 4 นิ้ว 300 ปอนด์ | AH7YTJ 38ER65

GRAINGER #00302 ลูกล้อหมุนฟรีแบน 10-1/4 นิ้ว 300 ปอนด์

In Stock
รายการ: AH7YTJ รุ่น: #00302ข้ามอ้างอิง: 38ER65
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
฿1,880 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อยางแข็ง
ช่วงพิกัดโหลดล้องานเบา - ปานกลาง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับเป็นศูนย์กลาง
ความกว้างของฮับ3-31 / 32 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 "x 3"
โหลดคะแนน300 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/4" x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม11.875 "
ขนาดแผ่น4-1 / 2 "x 4"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
ขอบยาง Dia.6-13 / 32 "
ความหนาของยาง2-61 / 64 "
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10.25 "
ความกว้างล้อ3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ดอกยางสี: ดำ
  • อุณหภูมิของล้อ ช่วง: 0 องศาถึง 100 องศา F

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงพิกัดโหลดล้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อประเภทล้อโหลดคะแนนความสูงโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
GRAINGER # 00315 ลูกล้อฟรีแบบแข็ง 8-1 / 2 นิ้ว 275 ปอนด์ | AH7YTF 38ER62 #00315แสงหน้าที่ล้อแข็งเข้มงวด275 ปอนด์9.875 "8.5 "2 13 / 16 "฿1,575
GRAINGER # 00316 ลูกล้อหมุนฟรีแบบแบน 8-1 / 2 นิ้ว 275 ปอนด์ | AH7YTG 38ER63 #00316แสงหน้าที่ลูกล้อหมุนหมุน275 ปอนด์9.875 "8.5 "2 13 / 16 "฿1,718
GRAINGER # 00301 Flat Free Rigid Caster 10-1 / 4 Inch 300 lb. | AH7YTH 38ER64 #00301งานเบา - ปานกลางล้อแข็งเข้มงวด300 ปอนด์11.875 "10.25 "3.25 "฿1,823

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER #00302 ลูกล้อหมุนฟรีแบน 10-1/4 นิ้ว 300 ปอนด์
฿1,880 / หน่วย