0830053807 | จุกนม 4 นิ้ว เหล็กยาว 4-1/2 นิ้ว | 34dd66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 0830053807 จุกนมเหล็กยาว 4 นิ้ว 4-1 / 2 นิ้ว | AG4KYQ 34DD66

GRAINGER 0830053807 จุกนม 4 นิ้ว ยาว 4-1/2 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: AG4KYQ รุ่น: 0830053807อ้างไขว้: 34DD66

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ความยาว4.5 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 psi ที่ 360 องศา F
ขนาดท่อ4"
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307992000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GRAINGER 0830045605 จุกนม 3in. เหล็กยาว 3-1 / 2 นิ้ว | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿1,481
GRAINGER 0831045604 จุกนม 3in. เหล็กชุบสังกะสียาว 3-1 / 2 นิ้ว | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi ที่ 150 องศา F3"฿1,978
GRAINGER 0830046009 จุกนม 3in. เหล็กยาว 4-1 / 2 นิ้ว | AG4KYB 34DD 53 08300460094.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿1,719
GRAINGER 0831046008 จุกนม 3in. เหล็กกัลวาไนซ์ความยาว 4-1 / 2 นิ้ว | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi ที่ 150 องศา F3"฿1,975
GRAINGER 0830046405 จุกนม 3in. เหล็กยาว 5-1 / 2 นิ้ว | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿1,763
GRAINGER 0831046404 จุกนม 3in. เหล็กชุบสังกะสียาว 5-1 / 2 นิ้ว | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi ที่ 150 องศา F3"฿2,549
GRAINGER 0830046801 จุกนม 3in. เหล็กยาว 6-1 / 2 นิ้ว | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿2,424

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 0830053807 จุกนม 4 นิ้ว ยาว 4-1/2 นิ้ว เหล็ก
฿2,308 / หน่วย