จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HU363DSWA สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 100 แอมป์ AC | AH2NYL 2JWH1

SQUARE D สวิตช์นิรภัย HU363DSWA 600VAC 3PST 100 แอมป์ AC

In Stock
รายการ: AH2NYL รุ่น: HU363DSWAอ้างไขว้: 2JWH1
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
฿465,099 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์ด้านความปลอดภัย
แอมป์เอซี100
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
ความลึก7"
หน้าที่หนัก
ความสูง20.8 "
HP75 แรงม้า @ 600 VAC
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA3, 3R, 4, 4X, 5, 12
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง11.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)58.93
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Fusible / Nonfusible: ไม่สามารถละลายได้
  • โลหะ / ไม่ใช่โลหะ: โลหะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์เอซีรูปแบบการติดต่อประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟความกว้างความลึกราคา
SQUARE D HU361 สวิตช์ความปลอดภัยแบบ Single Throw การออกแบบโครงสร้างใบมีดและขากรรไกร | AG9GBL 1H373 HU361เหล็ก303 สวท1337.5 "4.9 "฿8,524
SQUARE D HU361DS สวิตช์นิรภัยสำหรับงานหนัก 600 V, 30 A, 3 เฟส, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSเหล็กกล้าไร้สนิม303 สวท4, 4X, 5338.7 "5.1 "฿93,564
SQUARE D HU361RB สวิตช์นิรภัย 600 VAC 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBเหล็กชุบสังกะสี303 สวท3R337.6 "4.9 "฿14,404
SQUARE D HU362 สวิตช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1H376 HU362เหล็ก603 สวท13310.5 "7.38 "฿16,207
SQUARE D HU362DS สวิตช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1H377 HU362DSเหล็กสแตนเลส 304603 สวท4, 4X, 53310.8 "7"฿101,858
SQUARE D HU362RB สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1H378 HU362RBเหล็กชุบสังกะสี603 สวท3R3310.5 "6.4 "฿29,282
SQUARE D HU363 สวิตช์นิรภัย 600VAC 3PST 100 Amps AC | AG9GBT 1H379 HU363เหล็ก1003 สวท13310.5 "6.4 "฿17,994

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D สวิตช์นิรภัย HU363DSWA 600VAC 3PST 100 แอมป์ AC
฿465,099 / หน่วย