Square D Hu361rb สวิตช์นิรภัยสำหรับงานหนัก Ul Listed | 1h375 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D HU361RB สวิตช์นิรภัย 600 VAC 30 A | AG9GBN 1H375

SQUARE D สวิตช์นิรภัย HU361RB, 600 VAC, 30 A

In Stock
รายการ: AG9GBN รุ่น: HU361RBข้ามอ้างอิง: 1H375
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
฿14,404 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์ด้านความปลอดภัย
แอมป์เอซี30
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
ความลึก4.9 "
หน้าที่หนัก
GTIN785901505600
ความสูง14.8 "
HP30 แรงม้า @ 600 VAC
อัตราส่วน IP14
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA3R
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง7.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.67
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)41.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สวิตช์นิรภัยสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับการแยกวงจรเพื่อป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดในเครื่องจักรอุตสาหกรรมและแผงควบคุม
  • การออกแบบใบมีดและขากรรไกรเพื่อการจัดการการหยุดชะงักของส่วนโค้งอย่างรวดเร็วและการโหลดมอเตอร์หนัก
  • สลักฝาปิดแบบปลดเร็วเพื่อความสะดวกของผู้ใช้และขั้วต่อสายไฟสำหรับป้องกันการเชื่อมต่อที่หลวม
  • โครงเหล็กชุบสังกะสี NEMA 3R พร้อมฮับสลักเกลียวกันฝนสำหรับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมภายนอกที่รุนแรงและป้องกันลูกเห็บสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อน
  • UL จดทะเบียนและเป็นไปตาม RoHS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์เอซีรูปแบบการติดต่อประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟความกว้างความลึกราคา
SQUARE D HU361 สวิตช์ความปลอดภัยแบบ Single Throw การออกแบบโครงสร้างใบมีดและขากรรไกร | AG9GBL 1H373 HU361เหล็ก303 สวท1337.5 "4.9 "฿8,524
SQUARE D HU361DS สวิตช์นิรภัยสำหรับงานหนัก 600 V, 30 A, 3 เฟส, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSเหล็กกล้าไร้สนิม303 สวท4, 4X, 5338.7 "5.1 "฿93,564
SQUARE D HU362 สวิตช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1H376 HU362เหล็ก603 สวท13310.5 "7.38 "฿16,207
SQUARE D HU362DS สวิตช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1H377 HU362DSเหล็กสแตนเลส 304603 สวท4, 4X, 53310.8 "7"฿101,858
SQUARE D HU362RB สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1H378 HU362RBเหล็กชุบสังกะสี603 สวท3R3310.5 "6.4 "฿29,282
SQUARE D HU363 สวิตช์นิรภัย 600VAC 3PST 100 Amps AC | AG9GBT 1H379 HU363เหล็ก1003 สวท13310.5 "6.4 "฿17,994
SQUARE D HU364 สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 200 Amps AC | AG9GBW 1H382 HU364เหล็ก2003 สวท13318.5 "8.3 "฿55,173

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D สวิตช์นิรภัย HU361RB, 600 VAC, 30 A
฿14,404 / หน่วย