GRAINGER 13R515 ตู้ ขนาด 60 x 30 x 60 นิ้ว 59.4 คิวฟุต สีแทน เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้งาน |
ความยาวปิด | 60 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 30 " |
ประเภทการเข้าถึงไฟฟ้า | ใช่ |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ฝาปิดภาคเรียน ด้านปิดภาคเรียน |
ความสูง | 60 " |
ระบบล็อค | ล็อค 3 จุดและตัวเรือนล็อคปิดภาคเรียน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 6 |
จำนวนไถล | 6 |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 59.4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | ตู้ |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 202.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 156.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 79.76 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
ก. มีความจุ 59.4 คิว.ฟุต.
A. ระบบล็อคป้องกันการขโมยและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.