GRAINGER 13R534 ตู้, 19 x 13R534 x 21.5 นิ้ว, 7 ลูกบาศก์ฟุต, สีแทน, เหล็ก
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกงาน |
ความยาวปิด | 21.5 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 19 " |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ฝาปิดภาคเรียน ด้านปิดภาคเรียน |
ความสูง | 21.5 " |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
ระบบล็อค | กุญแจตู้ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนไถล | 4 |
เปิดความสูง | 37.5 " |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 7 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | ทรวงอก |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ใช่ มีการเคลือบด้วยผงเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
ก. มีความจุ 7 คิว.ฟุต.
ก. ปลอกรัดสายไฟคือวงแหวนหรือท่อที่สายไฟหรือสายเคเบิลผ่าน มักทำจากโลหะหรือยาง
A.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.