ชิ้น | สำนักงานสนามงาน |
ความยาวปิด | 82.5 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 44 " |
วัด | 16 |
ประเภทการจัดการ | ลูกบิดที่ประตู, แบบฝังที่ฝาปิด, แบบปิดภาคเรียน |
ความสูง | 82.5 " |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
ระบบล็อค | ที่อยู่อาศัยล็อคปิดภาคเรียน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 6 |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 120.7 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | สถานีสนาม |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 309.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 115.57 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ตัวล็อคแบบฝังใช้เพื่อป้องกันสิ่งของจากการโจรกรรม
A. ใช่ มีการเคลือบด้วยผงเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
A. ที่จับแบบฝังปิดภาคเรียนช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจมลงในผลิตภัณฑ์และมีพื้นผิวจับยึดหลายแบบ ทำให้ไม่เสี่ยงต่อการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.