บานพับประตูกระจก LAMP, การติดตั้งแบบเชื่อม
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | Corners | ความยาวบานประตู | หลุมต่อใบ | ความจุโหลด | Pin Dia | ช่วงของการเคลื่อนไหว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GHC-34/8 / BLK | 1 29 / 64 " | โค้งมน | 1 11 / 32 " | 1 | 8.8 ปอนด์ / คู่ | 13 / 64 " | องศา 270 | 1 23 / 64 " | ฿922 | |
A | GHC-34/8 / CR | 1 29 / 64 " | โค้งมน | 1 11 / 32 " | 1 | 8.8 ปอนด์ / คู่ | 13 / 64 " | องศา 270 | 1 23 / 64 " | ฿779 | |
B | GH-34/8 / CR | 1 31 / 64 " | โค้งมน | 1 9 / 64 " | 3 | 8.8 ปอนด์ / คู่ | 13 / 64 " | องศา 100 | 1 11 / 32 " | ฿583 | |
B | GH-34/8 / เอส | 1 31 / 64 " | โค้งมน | 1 9 / 64 " | 3 | 8.8 ปอนด์ / คู่ | 13 / 64 " | องศา 100 | 1 11 / 32 " | ฿704 | |
C | GH-34/0 / ซีอาร์ - พี | 1 33 / 64 " | โค้งมน | 1 11 / 32 " | 2 | 8.8 ปอนด์ / คู่ | 13 / 64 " | องศา 100 | 1 17 / 64 " | ฿468 | |
D | GH-34/0 / สพ | 1 33 / 64 " | โค้งมน | 1 11 / 32 " | 2 | 8.8 ปอนด์ / คู่ | 13 / 64 " | องศา 100 | 1 17 / 64 " | ฿585 | |
E | เอ็กแอล-GH03-48-8CR | 2 3 / 64 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2 3 / 64 " | และ 2 3 | 26.4 ปอนด์ / คู่ | 5 / 16 " | องศา 270 | 3 21 / 64 " | ฿1,451 | |
F | GH-34/8 / ซีอาร์ - พี | 2.125 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2.125 " | และ 2 3 | 26.4 ปอนด์ / คู่ | 5 / 16 " | องศา 270 | 3.156 " | ฿1,813 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊กท่อระบายน้ำ
- ตัวควบคุมนิวเมติก
- หดห่อถุง
- เครื่องวัดการบดอัดและความหนาแน่น
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การแช่เย็น
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- เครื่องจักรกล
- การใส่เกียร์
- KIMBLE CHASE ขวดเดือด
- VICKERS วาล์วไฮดรอลิกตามสัดส่วน 4 ทาง 24 VDC
- GRAINGER ลวดเชื่อมมิก
- SIEMENS SPD ซีรี่ส์, Bolt On Circuit Breaker
- SQUARE D สวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสง
- DAYTON แหวนรอก
- PARKER ชุดแคลมป์ท่อ
- SANDUSKY LEE ตู้สูงเคาน์เตอร์ Elite Series
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCEZ