Lamp Gh-34/0/sp | บานพับประตูกระจก สแตนเลส 100 องศา | 4wdu2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LAMP GH-34/0 / SP บานพับประตูกระจกสแตนเลส 100 องศา | AE2AUM 4WDU2

LAMP GH-34/0/SP บานพับประตูกระจกสแตนเลส 100 องศา

In Stock
รายการ: AE2AUM รุ่น: GH-34/0/SPข้ามอ้างอิง: 4WDU2
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
฿585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับประตูกระจก
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีโดยธรรมชาติ
Cornersโค้งมน
ความยาวบานประตู1 11 / 32 "
ความกว้างของบานประตู1.187 "
เสร็จสิ้นมันเงา
กรอบใบยาว1 11 / 32 "
ความกว้างของใบเฟรม5 / 8 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง1 33 / 64 "
หลุมต่อใบ2
ความจุโหลด8.8 ปอนด์ / คู่
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดเชื่อมบน
ปฐมนิเทศมือซ้ายหรือขวา
Pin Dia13 / 64 "
ปักหมุดวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 100
ความกว้าง1 17 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8302106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงCornersความยาวบานประตูหลุมต่อใบความจุโหลดPin Diaช่วงของการเคลื่อนไหวความกว้างราคา
LAMP GH-34/0 / CR-P บานพับประตูกระจกสแตนเลส 100 องศา | AE2AUL 4WDU1 GH-34/0 / ซีอาร์ - พี1 33 / 64 "โค้งมน1 11 / 32 "28.8 ปอนด์ / คู่13 / 64 "องศา 1001 17 / 64 "฿468
LAMP GH-34/8 / CR บานพับประตูสแตนเลส 100 องศา | AE2AUN 4WDU3 GH-34/8 / CR1 31 / 64 "โค้งมน1 9 / 64 "38.8 ปอนด์ / คู่13 / 64 "องศา 1001 11 / 32 "฿583
LAMP GH-34/8 / S บานพับประตูสแตนเลส 100 องศา | AE2AUP 4WDU4 GH-34/8 / เอส1 31 / 64 "โค้งมน1 9 / 64 "38.8 ปอนด์ / คู่13 / 64 "องศา 1001 11 / 32 "฿704
LAMP GHC-34/8 / BLK บานพับประตูกระจกสแตนเลส 270 องศา | AE2AUT 4WDU7 GHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "โค้งมน1 11 / 32 "18.8 ปอนด์ / คู่13 / 64 "องศา 2701 23 / 64 "฿922
LAMP GHC-34/8 / CR บานพับประตูกระจกสแตนเลส 270 องศา | AE2AUU 4WDU8 GHC-34/8 / CR1 29 / 64 "โค้งมน1 11 / 32 "18.8 ปอนด์ / คู่13 / 64 "องศา 2701 23 / 64 "฿779
LAMP GH-34/8 / CR-P บานพับประตูกระจกสแตนเลส 270 องศา | AE2BAH 4WEA5 GH-34/8 / ซีอาร์ - พี2.125 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า2.125 "และ 2 326.4 ปอนด์ / คู่5 / 16 "องศา 2703.156 "฿1,813
LAMP XL-GH03-48-8CR บานพับประตูกระจกสแตนเลส 270 องศา | AE2BAJ 4WEA6 เอ็กแอล-GH03-48-8CR2 3 / 64 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า2 3 / 64 "และ 2 326.4 ปอนด์ / คู่5 / 16 "องศา 2703 21 / 64 "฿1,451

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP GH-34/0/SP บานพับประตูกระจกสแตนเลส 100 องศา
฿585 / หน่วย