16sf10627r | ลูกล้อลมแข็ง 10 นิ้ว 350 ปอนด์ สีเงิน | 25vt67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 16SF10627R ลูกล้อลมแข็ง 10 นิ้ว 350 ปอนด์สีเงิน | AH2ECF 25VT67

GRAINGER 16SF10627R ลูกล้อนิวแมติกแข็ง 10 นิ้ว 350 ปอนด์ สีเงิน

In Stock
รายการ: AH2ECF รุ่น: 16SF10627Rอ้างอิงไขว้: 25VT67

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,287 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติก
ช่วงพิกัดโหลดล้องานเบา - ปานกลาง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายไม่
ประเภทล้อเข้มงวด
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3-1 / 2 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 "x 3"
โหลดคะแนน350 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8" x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม13 "
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
เร่4
ร่องน้ำบอลคู่
ขอบยาง Dia.4"
ความหนาของยาง1 / 4 "
เหยียบกรกฎาคม
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ4.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ดอกยางสี: ดำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นราคา
GRAINGER 16SF06227S ลูกล้อลมหมุน 6 นิ้ว 200 ปอนด์สีเงิน | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-แสงหน้าที่200 ปอนด์3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"฿2,941
GRAINGER 16SF06227R ลูกล้อลมแข็ง 6 นิ้ว 200 ปอนด์สีเงิน | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-แสงหน้าที่200 ปอนด์3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"฿2,055
GRAINGER 16SF08227S ลูกล้อลมหมุน 8 นิ้ว 210 ปอนด์สีเงิน | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-แสงหน้าที่210 ปอนด์3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"฿3,205
GRAINGER 16SF08227R ล้อลมแบบแข็ง 8 นิ้ว 210 ปอนด์ สีเงิน | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-แสงหน้าที่210 ปอนด์3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"฿2,787
GRAINGER 16SF10627S ลูกล้อลมหมุน 10 นิ้ว 350 ปอนด์สีเงิน | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-งานเบา - ปานกลาง350 ปอนด์3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"฿5,047
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB ลูกล้อลมหมุนพร้อมตัวล็อคเบรค 12 นิ้ว | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"กล้องด้านข้างงานเบา - ปานกลาง625 ปอนด์1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"฿19,320
GRAINGER R-7010-PRB ลูกล้อลมแข็ง 10 นิ้ว 480 ปอนด์ | AH7EHV 36T703 ร -7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-งานเบา - ปานกลาง480 ปอนด์1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"฿8,459

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 16SF10627R ลูกล้อนิวแมติกแข็ง 10 นิ้ว 350 ปอนด์ สีเงิน
฿4,287 / หน่วย