GRAINGER R-7010-PRB ลูกล้อลมแข็ง 10 นิ้ว 480 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อนิวเมติก |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | งานเบา - ปานกลาง |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ฮับสี | Black |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 3" |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16" x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 480 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
ประเภทการติดตั้ง | จาน |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8" x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 12.5 " |
ขนาดแผ่น | 4-1/2" x 6-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
เร่ | 4 |
ขอบยาง Dia. | 5" |
เหยียบ | ฟันเลื่อย |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | ประเภทเบรก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SF06227S | 3 "x 3" | - | แสงหน้าที่ | 200 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ฿2,941 | ||
16SF06227R | 3 "x 3" | - | แสงหน้าที่ | 200 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ฿2,055 | ||
16SF08227S | 3 "x 3" | - | แสงหน้าที่ | 210 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | ฿3,205 | ||
16SF08227R | 3 "x 3" | - | แสงหน้าที่ | 210 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | ฿2,787 | ||
16SF10627S | 3 "x 3" | - | งานเบา - ปานกลาง | 350 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ฿5,047 | ||
16SF10627R | 3 "x 3" | - | งานเบา - ปานกลาง | 350 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ฿4,287 | ||
S-7012-PRB-4SL-FB | 4-1/8" x 6-1/8" | กล้องด้านข้าง | งานเบา - ปานกลาง | 625 ปอนด์ | 1 / 2 " | 4-1/8" x 6-1/8" | 15.5 | 6-1/8" x 7-1/2" | ฿19,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.