GRAINGER 20188R100-C2 ตะแกรงหยัก กว้าง 36 นิ้ว สูง 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงบาร์ |
ระยะห่างระหว่างบาร์ | 4" |
ความหนาของแท่ง (นิ้ว) | 0.188 " |
ความสูง | 1" |
วัสดุ | เหล็กทาสีดำ |
ระยะ | 24 " |
พื้นผิว | หยัก |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุ | ระยะ | พื้นผิว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22188R125-C12 | 1.25 " | เหล็กชุบสังกะสี | 144 " | หยัก | 36 " | ฿49,941 | RFQ
| |
21188R150-B12 | 1.5 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 144 " | หยัก | 24 " | ฿32,601 | RFQ
| |
20250R175-C4 | 1.75 " | เหล็กทาสีดำ | 48 " | หยัก | 36 " | ฿25,821 | ||
22188R150-C12 | 1.5 " | เหล็กชุบสังกะสี | 144 " | หยัก | 36 " | ฿57,376 | RFQ
| |
21188R100-B2 | 1" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 24 " | หยัก | 24 " | ฿4,054 | ||
21125R100-C10 | 1" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 120 " | หยัก | 36 " | ฿24,261 | RFQ
| |
22188R200-B10 | 1" | เหล็กชุบสังกะสี | 120 " | หยัก | 24 " | ฿45,070 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.