GRAINGER 21188R125-TRD5 ตะแกรงเหล็กฉีกกว้าง 12.13 นิ้ว x สูง 1.25 นิ้ว | AH8ECA 38MK08

GRAINGER 21188R125-TRD5 ตะแกรงหยัก กว้าง 12.13 x สูง 1.25 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8ECA รุ่น: 21188R125-TRD5ข้ามอ้างอิง: 38MK08

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿4,784 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะแกรงบาร์
ระยะห่างระหว่างบาร์4"
ความหนาของแท่ง (นิ้ว)0.188 "
ความสูง1.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ระยะ36 "
พื้นผิวหยัก
ความกว้าง12.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 13.5
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)96.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงวัสดุระยะพื้นผิวความกว้างราคา
GRAINGER 22188R125-C12 ตะแกรงเหล็กฉีกกว้าง 36 นิ้ว x สูง 1.25 นิ้ว | AH8DXT 38MC46 22188R125-C121.25 "เหล็กชุบสังกะสี144 "หยัก36 "฿49,941
RFQ
GRAINGER 21188R150-B12 ตะแกรงเหล็กฉีกกว้าง 24 นิ้ว x สูง 1.5 นิ้ว | AH8DXV 38MC62 21188R150-B121.5 "เหล็กกล้าคาร์บอน144 "หยัก24 "฿32,601
RFQ
GRAINGER 20250R175-C4 ตะแกรงเหล็กฉีกกว้าง 36 นิ้ว x สูง 1.75 นิ้ว | AH8DXY 38MC67 20250R175-C41.75 "เหล็กทาสีดำ48 "หยัก36 "฿25,821
GRAINGER 22188R150-C12 ตะแกรงเหล็กฉีกกว้าง 36 นิ้ว x สูง 1.5 นิ้ว | AH8DYA 38MC79 22188R150-C121.5 "เหล็กชุบสังกะสี144 "หยัก36 "฿57,376
RFQ
GRAINGER 21188R100-B2 ตะแกรงเหล็กฉีกกว้าง 24 นิ้ว x สูง 2.0 นิ้ว | AH8DYC 38MC84 21188R100-B21"เหล็กกล้าคาร์บอน24 "หยัก24 "฿4,054
GRAINGER 21125R100-C10 ตะแกรงเหล็กฉีก 36 นิ้วกว้าง x สูง 1.0 นิ้ว | AH8DYN 38MD48 21125R100-C101"เหล็กกล้าคาร์บอน120 "หยัก36 "฿24,261
RFQ
GRAINGER 22188R200-B10 ตะแกรงเหล็กฉีกกว้าง 24 นิ้ว x สูง 1.0 นิ้ว | AH8DYP 38MD 53 22188R200-B101"เหล็กชุบสังกะสี120 "หยัก24 "฿45,070
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 21188R125-TRD5 ตะแกรงหยัก กว้าง 12.13 x สูง 1.25 นิ้ว
฿4,784 / หน่วย