GRAINGER 22JM66 เขียงกว้าง 48 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว หนา 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เขียง |
สี | สีเหลือง |
แรงกระแทก (ปอนด์) | 1.3 ปอนด์ |
ความยาว | 24 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | HDPE |
ประเภทวัสดุ | เกรดมาตรฐาน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -100 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -100 องศาถึง 180 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.5 " |
ความอดทนความหนา | % + /-10 |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความยาว | ประเภทวัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
22JM 63 | สีเหลือง | 12 " | เกรดมาตรฐาน | 24 " | ฿1,688 | |
22JM 64 | สีเหลือง | 12 " | เกรดมาตรฐาน | 48 " | ฿3,378 | |
22JM 65 | สีเหลือง | 24 " | เกรดมาตรฐาน | 24 " | ฿3,151 | |
22JM 67 | สีเหลือง | 48 " | ทนต่อการกัดกร่อน | 48 " | ฿12,605 | |
22JM 68 | สีเหลือง | 48 " | ทนต่อการกัดกร่อน | - | ฿26,610 | RFQ
|
22JM 69 | สีน้ำเงิน | 12 " | เกรดมาตรฐาน | 24 " | ฿1,433 | |
22JM 70 | สีน้ำเงิน | 12 " | เกรดมาตรฐาน | 48 " | ฿2,757 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.